RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm SIBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41267617 品番600-7473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
シリーズ = SIB
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 32
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 1A
RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする