※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1060HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277336 MDW1060HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277336

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)10.6 注文コード41277336 品番MDW1060HGS3
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)10.6 有効長(mm)55.0 全長(mm)116.0 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする