※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1130HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278885 MDW1130HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278885

スーパーマルチドリル HGS型 5D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)11.3 注文コード41278885 品番MDW1130HGS5
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)11.3 有効長(mm)92 全長(mm)158 シャンク径(mm)12 材質ACX70 コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする