※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
スーパーマルチドリル HGS型 8D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41279831
品番
MDW1500HGS8
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
15.0
有効長(mm)
165.0
全長(mm)
230
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります