※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T07-33A 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC 41409873 KQ2T07-33A 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC 41409873

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじNPT1/16 注文コード41409873 品番KQ2T07-33A
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど72種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)8.5
(ウレタン)8.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)26.8 寸法D1(Φmm)11.1 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15.6 寸法L2(mm)25.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)11.11 形状チーズユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/16 接続ねじNPT1/16 用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)11 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする