ローム 7セグメント, 文字高 14.6mm, 単桁 LED LED LAP-601L, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41417566 品番LAP-601VL
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
ディスプレイタイプ = LED
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 650 nm
文字幅 = 8.3
文字高さ = 14.6mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 19mm
光度 = 36 mcd
表面色 = 黒
電力消失 = 448mW
シリーズ = LAP-601L
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする