印刷プレビュー

WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)

3×8 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41454874
※代表画像です
3×8 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41454874   3×8 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41454874
(1件の商品レビュー)
注文コード
41454874
品番
3×8
内容量
1パック(15個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥299

 
お気に入りに追加
全部で  91  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
ねじの種類
全ネジ
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
黒染め
寸法D1(mm)
7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車体の固定

スプリング.ワッシャ-が組み込みなので無くなる心配がなく取り付け忘れもなくとても便利なネジです。

これは注文コード41454962についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。