リングスリーブ E形

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41459977 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格品です。

内径(Φmm)6.1 外径(Φmm)7.7 全長(mm)10.5 用途配線の接続工事に 仕様 JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅 最大使用電流(A)30
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41459959
2023-09-19
用途:
とても使いやすいです。
鉱業

品質も最高でモノタロウが大好きになりました!またリピートします。

対象商品:
41459959
2023-08-29
用途:
電気工事士試験練習

コスパが良く、品質も均一していました。沢山練習出来たので試験合格しました。
価格を安くするためなのか紙の箱のみでした。ジッパー付きの袋だったらもっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41459968
2023-06-03
用途:
配線 草刈り用ナイロンコード止め
宗教法人真楽寺 様

メーカー品とまったく遜色ない。普通に使える。今回は草刈用のナイロンコード(差し込み式と呼ばれるもの)の抜け止めの為に購入。市販品は普通のナイロンコードの何倍もするので、かなりリーズナブルに作れる。しっかりとカシメないとすっぽ抜けることがあるが、十分に使える。本来の使い方ではないが、安くて助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
41459959
2023-09-07
用途:
電線の圧着

単線も撚り線もこれで接続できます。
品質も国内メーカー品と差は無いようです。
はんだ付けできない箇所の接続に便利です。

対象商品:
41459959
2023-05-10
用途:
ワイヤークリップ代用品として
農・林・水産業

ビニールハウスの日よけシートを張るためのワイヤーロープを固定するためにスリーブを楕円形につぶしてからワイヤークリップとしてカシメて使用しています。重いものではないのでやや荷重のかかるところは2個使用しても安くて数があるので重宝しています。

対象商品:
41459959
2023-07-17
用途:
弱電線の接続。

他のメーカーと遜色無いし、JIS規格も取っているので、この価格は嬉しい。

対象商品:
41459959
2023-05-05
用途:
圧着
くろちゃまめ本舗 様

普通のメーカー品をほとんど遜色なさそうです。
きちんと測定できるような環境にないのですけれど、いいと思います。
ケース付きで大5から10個、中10から25個、小50から100個くらいのセットがあったら、割高でもそっちを購入したかもしれません。

対象商品:
41459968
2023-06-02
用途:
農具パーツとして購入。
農・林・水産業

刈り払い機ナイロンコードストッパー管として購入致しました。
オレゴン社のフレシキブレード3.5mm用として使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする