コンクリート打設撮影用ホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41500376 品番373-10B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品ボードマーカー黒1本、消し具 材質ホーローホワイトボード 質量(kg)約2 取付方式立てかけ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする