ステインF 賞状

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41514848 品番 21711821
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。

サイズ八二 オフホワイト 材質(前面)アクリル 用途賞状の展示 寸法(mm)裏板(内寸):272×394 質量(g)1074 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする