アイメディア

座り心地が良い立体クッション 1個

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41531088 品番1008031
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,079
販売価格(税別)
1,890

極厚約7cmの低反発クッション。
体圧を分散するので疲れにくく腰の負担を軽減。
おしりのトラブルを抱えた方にも。
カバーは外して洗濯できます。
※クッション材は洗濯できません。

ネイビー 材質クッション材:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100% 質量(g)約728 厚さ(cm)7 寸法(縦×横)(cm)約32.0×40.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-09-28
用途:
父へのプレゼント
対象商品:
41531088

痩せて座ると「お尻が痛い」と嘆いていた父にプレゼントしました。
このクッションを使ってからお尻が痛くなくなったと喜んでおりました。
商品には何の問題もなく大変満足しておりますが、MONOTAROさんの発送遅れやそれに伴う連絡の不備などサポートは最悪でした。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
デスクワーク
対象商品:
41531088

とてもお尻が安定します。腰も背もたれにうまくフィット
して具合いいです。もう少し奥行が長いともっと良いと思います。

2020-05-29
用途:
在宅ワーク
対象商品:
41531088

厚みがあり、腰が安定するので長時間作業しても疲れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする