現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04274871/2026/09/27 04:57:19
MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 41541107
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応
注文コード41541107
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥645~
特長:モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
注意:※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:モノマーキャストナイロン
色:青
長さL(mm):10~1200
厚さT(mm):5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重:1.16
連続使用温度(℃):120
厚さ公差(mm):5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数:9.0×10-5/℃
幅W(mm):10~600
吸水率(%):(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm):1015
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)