250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 41560770 品番 ETFE 1.25SQ アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。 使用温度範囲(℃)-100〜150 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ETFE 導体構成(本/mm)7/91/0.05 導体外径(Φmm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.05 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅 ケーブルサイズ(SQ)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする