印刷プレビュー

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)

4×6 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573883
※代表画像です
4×6 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573883   4×6 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573883
商品レビューを投稿する
注文コード
41573883
品番
4×6
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  27  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
SCM435
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
Φ10×0.8
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法K(mm)
4
寸法U(mm)
2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。