印刷プレビュー

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)

5×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573944
※代表画像です
5×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573944   5×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573944
商品レビューを投稿する
注文コード
41573944
品番
5×8
内容量
1箱(500個)
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
全部で  27  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
SCM435
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
Φ12×0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。