印刷プレビュー
大阪魂

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)

6×12 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574041
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
6×12 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574041   6×12 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574041
商品レビューを投稿する
注文コード
41574041
品番
6×12
内容量
1箱(300個)
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  27  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
SCM435
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
Φ13×1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
黒染め
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。