印刷プレビュー

六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒染め)(小箱)

#4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41576211
※代表画像です
#4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41576211   #4×5/16 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41576211
商品レビューを投稿する
注文コード
41576211
品番
#4×5/16
内容量
1箱(100個)
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  65  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
#4
材質
SCM435
山数
40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
1.397
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.108
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.477
寸法ds(mm)
2.844
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。