※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×18 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂 41587795 16×18 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂 41587795

六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM16 注文コード41587795 品番16×18
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 長さ(mm)18 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10 寸法S(mm)8 表面処理黒染め 寸法e(mm)9.15 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)12 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする