※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×2" 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597193 5/16×2" 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597193

六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼び5/16 注文コード41597193 品番5/16×2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼び5/16 材質/仕上ステンレス 寸法L(inch)2 山数18 寸法d(mm)7.9 寸法t(mm)(最小)2.667 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)3.860、(最小)2.667 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)13.893、(最小)13.385 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41597193 5/16×2" 41496996 5/16×2" 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする