※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598277 6×15 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41598277

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM6 注文コード41598277 品番6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 長さ(mm)15 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41598277 6×15 42738543 M6×15 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 1箱(500個) 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする