※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41598557
品番
10×45
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
45
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
(最大)3.0、(最小)1.5
寸法t(mm)
3.12
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.863
寸法W(mm)
1.45
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5.5、(最小)5.2
寸法da(mm)
11.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)17.50、(最小)17.07
ねじ山種類
メートル並目