※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41617974
品番
10×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
363
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
5.72
先端形状
平先
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41617974
10×12
29020758
10×12
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました