シートの柄

どこでもFit!もようがえシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41634610 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家具の棚や床、テーブル等の表面を保護します。
表面が傷つきにくく、汚れが取れやすいです。
用途に合わせてハサミ・カッター等で自由にカットが出来ます。
柄も豊富に48種類を用意しています。

用途棚、床などの保護。模様替え。傷をつけたくない部分の保護。テーブルマットなど。 材質ポリオレフィン系樹脂 長さ(mm)1220 幅(mm)915 厚さ(mm)約0.3 色(柄)新焼杉
注意
※耐熱機能はございませんので、火の周りでのご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする