※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41636427
品番
2×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.4
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
2.6
寸法v(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8
寸法ds(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41636427
2×12
41509221
2×12
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました