(3)ラスティック柄

981-7604 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638119 981-7604 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638119 981-7604 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638119 981-7604 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638119

シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41638119 品番981-7604
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

材質木製/強化コート紙貼り 質量(kg)6.3 耐荷重(kg)30 色(柄)ラスティック柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×35×8 /台輪部:116.1×32.5×5.5
注意
アジャスター付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥658 / 税込 ¥724
北海道地方数量1につき ¥1,077 / 税込 ¥1,185
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする