電子工作は失敗から学べ!

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41643998 品番9784774180793
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別) 書籍
2,280

電子工作初心者を最も悩ませること。それは「ちゃんと作ったはずなのに、うまく動かない」ことです。経験豊富なベテランでも、作りっぱなしで完全に動作OKとなることはなく、必ず何らかの不具合があります。ベテランならそれまでの経験からつかみ取った「電子工作のセンス」で不具合箇所が特定できますが、初心者のうちはその原因をつきとめるのは本当に大変です。そこで本書では、より少ない労力で「電子工作のセンス」を身に付けるために、紙面で失敗を疑似体験しながら進みます。簡単なゲルマニウムラジオからマイコンの制御に挑戦するまでの道のりを、初心者が陥りがちな失敗や、どうしてそうするのかという背景、対策方法も交えながら、一歩一歩、手取り足取り説明していきます。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 ページ数343 著者名後閑哲也 初版年月2016/05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする