不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
キッチンワゴン バスケット3段
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
41650124
品番
14266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,375
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
5
色
ホワイト
段数
3段
耐荷重(kg)
カゴ1段:15、全体:45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×320×785
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません