ステンレスタイル(磁器質タイルベース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41656555 品番 モノクロームハリウッド ダークステンレスタイル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せたパネル(タイル)。ステンレスならではの鏡面加工、マット加工、ヘアライン加工がつくり出す光のリフレクションが美しい壁面を創出します。

用途室内外の壁面 種別23mm角、48mm角、鏡面・マット 材質SUS304ステンレス(基材磁器質タイル) 質量(kg)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8
注意
※本製品は、室内外の壁面の仕上材であり、床面には適していません。
※磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せた加工の製品です。ステンレス製品ではありますが、鉄粉など付着によるもらい錆などが発生することもあります。
※シートを取り扱う際に、シート端部のステンレス板の小口には十分注意してください。手を切らないように、手袋を着用するなど怪我の防止に配慮してください。
※表面のステンレスは、0.3mm厚と薄く、必要によって切断することは可能です。但し、切断面がきれいに加工されず、また錆などの原因となり易い為、お薦め出来ません。なるべく、設計段階においてステンレスの切断をせずに済むように割付を行って下さい。やむを得ず切断する場合は、ウェットタイルソーを用いて金属切断用の適正なブレードをお使い下さい。
※壁面下地への接着は、モルタルではなく、下地に適したモザイクタイル用の接着剤を必ずご使用ください。
※目地材は、目地幅2〜3mm用の骨材の小さいものを選定し、目地詰めの際にステンレス表面をなるべく傷つけないように注意して施工してください。モルタル目地は厳禁です。
※目地材の酸洗い、メンテナンスでの酸性薬品の使用はしないでください。腐食、変色の原因となります。
※ステンレスの表面は、鏡面加工、ヘアライン加工などが施されています。モザイクタイルの為、1つ1つが小さく、傷補修が出来ません。取扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする