![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04277584/ | 2026/10/25 09:36:47 |
![]() ※0.7L | アトムハウスペイント 【オーダー】調色 フリーコート |
|
|
| 特長: | つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※オーダーの267色はアトムサポート(株)独自のカラーです。(社)日本塗料工業会発行の塗料用標準色とは異なります。 塗料用標準色を基準とした色選びの際は、お客様ご自身でご確認をお願いします。 ※鉄部への塗装は、事前にさび止め塗料を塗ってください。 ※繊維かべや砂壁に塗装の際は、事前にアトム水性下塗剤をご使用ください。 ※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。 ※塗れない場所の代表例 ・浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス ・磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・アクリルやABS以外のプラスティック ・高級家具・バイク・自動車・床面全般など ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 主な用途: | 屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 |
| 仕様: | 用具の手入れ:水 |
| 種別: | 水性半つや |
| 希釈剤: | 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 油性 or 水性: | 水性 |
| 指触乾燥時間(時間): | 夏期 約1、冬期 約2~3 |
| 関連資料: | 色見本 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色見本