ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
DBK
学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) パステル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パステルピンク
注文コード
41726074
品番
041438
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付位置を変えられる中仕切り付き。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
付属品
中仕切り
材質
本体、中仕切り:再生PP 手さげ:PE 磁石:プラスチックマグネット
色
パステルピンク
質量(g)
630(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×345×60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き)
DBK
¥
899
おどうぐばこ
クツワ
¥
729
バスケットへ
つながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付)
デビカ
¥
699
(1)
デスクトレーワイド
コクヨ
¥
1,890
(13)
実験台引出しトレー スクエア
アズワン
¥
1,980
フラットデスク
ナカバヤシ
¥
4,590〜
(32)
ファイル・バインダー 観察学習 クリップボード ストラップ・ポケット付
プラス(文具)
¥
919
研修用デスク W750×D500
アール・エフ・ヤマカワ
¥
9,590
割れにくいお道具箱クリス・タフ
SONIC(ソニック・文具)
¥
799
スクール&セミナーデスク
イノウエ(ファニチャー)
¥
7,790
(2)
レイメイたんけんボード
レイメイ藤井
¥
889
バスケットへ
教室用机
LION (ライオン事務器)
¥
19,900
アバンテV2 A3 浅仕切り板セット
ナカバヤシ
¥
949〜
GF作業台用引き出しキット
SUS(エスユウエス)
¥
21,900
バスケットへ
薄型ボックス
アイリスオーヤマ
¥
1,590〜
(2)
プレーンスタイル デスクトレー
ナカバヤシ
¥
999
(3)
粘着マット
モノタロウ
¥
1,290〜
(81)
A4おどうぐばこ 新入学 学童用品 お道具箱
アーテック(学校教材・教育玩具)
¥
799
バスケットへ
シストレー
セキセイ
¥
899
紙製おどうぐばこ(小学校用)
アーテック(学校教材・教育玩具)
¥
528
(3)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
デスク・テーブル
研修・学習用デスク
学習机・研修机
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) パステル」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品