LP-I6SPFLMIS iPhone 6 Plus/6s Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド LEPLUS 41744019

iPhone 6 Plus/6s Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41744019 品番LP-I6SPFLMIS
参考基準価格(税別)¥693 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

精密設計でiPhoneの背面を、側面まで包み込む
傷に対する高い保護性能を持ち、自己修復も可能
外部衝撃を分散して、iPhoneを保護
ガラスフィルム各種との相性も抜群!
高い吸着力があり、iPhone にピッタリと張り付きます。初期貼り付けの際に発生した、気泡やムラ・線なども時間経過と共に密着して消えます。

対応機種iPhone 6sPlus(本製品はiPhone6Plusにも対応しております。) 付属品ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・アルコール清浄布・コテ 種別反射防止・Iron Shield 背面・側面保護 材質ウレタン素材 特性耐衝撃、防傷加工、気泡レス、ガラス
注意
※一部大きな気泡やムラは消えない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする