LP-I8LUHSGWH iPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト LEPLUS 41744274 LP-I8LUHSGWH iPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト LEPLUS 41744274

iPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41744274 品番LP-I8LUHSGWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

キラキラサングラスに一目惚れ。大注目のハードケース
インスタ映え間違いなし!?特徴的な背面サングラスのデザイン
思わず写真を撮りたくなるようなキュートなデザイン。ローズピンクのベースにキラキラミラーサングラスがユニークでカワイイ。
ケースを着けたまま写真撮影OK
カメラにかぶらない設計だからそのまま写真撮影もOK

対応機種iPhone X タイプケース型 ホワイト 材質PC 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×85×14
注意
※ケースを付けたまま写真を撮影することは可能ですが、商品の構造上角度や撮影環境によってフラッシュ撮影をした際に干渉する場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする