iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Cloute/Eclipse(Black)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41746803 品番IP8HYB-CLOTBLK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

デザイン性がプラスされた次世代の耐衝撃ケース
衝撃分散構造により落下時の衝撃を60%軽減
特徴的な構造が衝撃を分散し、日々の落下による破損から端末をしっかり保護。
デザイン性と耐衝撃性の両立
ファッショナブルに使用できるデザイン性がプラスされた耐衝撃ケース。
高級感のあるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。
耐衝撃性に優れた内側構造
特徴的なスタッズ風の突起がユニークなデザイン
落ち着いたカラーバリエーションで男女問わず使用可能

対応機種iPhone X タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする