※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.1
寸法H(mm)
(最大)1.346〜1.117
注文コード
41763285
品番
#1×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・寸法H・内容量
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.1
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
山数
64
長さ(inch)
1/2
寸法H(mm)
(最大)1.346〜1.117
寸法A(mm)
(最大)3.606/(最小)3.302
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41763285
#1×1/2
41692962
#1×1/2
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました