※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB265 VベルトB形 (レッド) バンドー化学 41774943 RB265 VベルトB形 (レッド) バンドー化学 41774943 RB265 VベルトB形 (レッド) バンドー化学 41774943

VベルトB形 (レッド)

(106件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号265インチ 注文コード41774943 品番RB265
参考基準価格(税別)¥29,920 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び番号など217種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)11 呼び番号265インチ 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
機械の修理
その他業種

牧草モアの刈刃の回転用のベルト2本の内1本が切れて使用できない状態になり
探してました。他のショップでも販売しておりましたが、納期が遅くすぐに修理
をして使用したかったので御社が当日出荷okでしたので即注文!
助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
05802456
2025-05-22
用途:
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

対象商品:
05802413
2025-08-03
用途:
コンバインのメンテナンス
建設業・工事業

価格も良く、丈夫です!!! また購入させて頂きます。

対象商品:
05802115
2025-02-11
用途:
クローラー運搬車駆動ベルト
医療・福祉・介護関連業

ヤンマー運搬車の駆動ベルトに使用しました。サイズもピッタリ合いました。

2024-12-10
用途:
重機用
サービス業

重機のベルトがよく切れるので安価で早く納品するのでいい

1人が参考にしています
2025-03-02
用途:
駆動モーターに使用

リピート購入です。
いつものメーカー品ですので、使用状況は全く問題ありません。

対象商品:
05802361
2024-06-09
用途:
農業機械
農事法人六郷 様 (農・林・水産業)

初めてバンドー化学を使用しました。農業機械に使用します。

対象商品:
05802291
2023-04-03
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。サイズもぴったりです。毎回利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする