|
|
| https://www.monotaro.com/g/04284177/ | 2026/05/26 21:19:17 |
|
サンキープ(旧:サンユー印刷)
【オーダー】半透明 不燃オーダーカーテン |
|
|
| 特長: |
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。 【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。 |
|---|---|
| 用途: | 工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。 |
| 注意: |
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※ガラス入りの為、折り曲げに非常に弱い性質があります。縫製時・輸送時・取付時などにおいて納品時点で傷が付く可能性があります。 クレームは一切お受けしておりませんのでご理解のほどお願い申し上げます。 ※ガラス繊維製品の特長をご理解の上お願いします。 ※1cm単位でご注文可能ですが、全て手作り品となりますので寸法誤差はご了承願います。不燃ラベルは添付されません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | PVC |
| 厚さ(mm): | 0.27 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | 無料 |
| 北海道地方 | 数量1につき | 無料 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |