LGB73397LE1 LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41797824

LEDダウンライト60形拡散電球色

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 調光の可否不可 注文コード41797824 品番LGB73397LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は色・調光の可否・定格電圧など134種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 電圧(V)100 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)53.8 仕様15〜40度の傾斜天井に配光対応 材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し) 光源色電球色 入力電流(A)0.1 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)280 埋込高(mm)90 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835746
2021-03-17
用途:
既存ダウンライトのLED化

取付サイズが分かり難くく、既存穴にそのまま付けられるのか、アダプターが必要なのかわからない。

2人が参考にしています
対象商品:
41796494
2020-04-02
用途:
洗面所の照明の交換
サービス業

洗面所に使うのに丁度良い明るさです。
シーリングから変更する場合は、照明の位置が高くなる事で、洗面台の棚等に光が遮られないようにご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする