LEDダウンライト60形集光温白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41835484 品番LSEB5719LE1
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【枠】ホワイトつや消し 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.7 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)24 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ集光 器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする