画像準備中

LED□600埋込下面開点灯部Pi調白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41849405 品番 NNFK43351JRZ9
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
グリーン購入法適合 消費電力(W)59 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)8200 調光方式PiPit調光 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする