Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□600埋込下面開点灯部Pi調白色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41849439
品番
NNFK43451JRZ9
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
75
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
11500
調光方式
PiPit調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可