印刷プレビュー

テクス皿 (SUS410)(小箱)

4×25 テクス皿 (SUS410)(小箱) 日本パワーファスニング 41850697
※代表画像です
4×25 テクス皿 (SUS410)(小箱) 日本パワーファスニング 41850697   4×25 テクス皿 (SUS410)(小箱) 日本パワーファスニング 41850697
商品レビューを投稿する
注文コード
41850697
品番
4×25
内容量
1箱(500個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,172
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
テクス皿
寸法d(mm)
4.09〜4.22
寸法d3(mm)
3.33〜3.4
寸法m(mm)
4.8
寸法dk(mm)
7.5〜8

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。