※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41876213
品番
525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
1
寸法H(Φmm)
10.3
ねじの呼び
M5
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
7.1