印刷プレビュー

POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(小箱)

425RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41877211
※代表画像です
425RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41877211   425RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41877211
(0件の商品レビュー)
注文コード
41877211
品番
425RLT
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,572
販売価格(税別)
¥45,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
材質
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
11.3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
生地
寸法P(mm)
0.8
寸法H(Φmm)
9.3
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
6.1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン