印刷プレビュー
大阪魂

フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(小箱)

M6 10×13 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893512
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M6 10×13 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893512   M6 10×13 フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893512
商品レビューを投稿する
注文コード
41893512
品番
M6 10×13
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥59,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
13
寸法e(mm)
(参考)11.5
寸法H1(mm)
10.5
寸法h(mm)
(最小)4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。