セット内容ポリ塩ビバック、ウェア・バッテリー2600mAh×1・コンパクトファン×2・充電専用ケーブル・ACアダプター
サイズLL
色ベージュ
混率(%)ポリエステル100
用途仕事・アウトドアなど暑熱環境下の熱中症対策に。
仕様エアーバックダクト、風漏れ防止裾総ゴム仕様、ベタつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付き、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左右マッジク付バッテリー用内ポケット、左右逆玉縁外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、風漏れ防止袖ぐりパイピング
寸法(mm)バッグ:300×250×120
穴径(Φmm)72
胸囲(cm)127
肩幅(cm)49.5
着丈(cm)70
機能紫外線加工、赤外線加工、風漏れ防止、表面撥水加工
使用時間ターボ[4]:3時間40分/強[3]:5時間/中[2]:8時間00分/弱[1]:12時間30分
裾廻り(cm)127/89(ゴム上がり)
バッテリー容量(mAh)2600
生地裏コーティング