※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×100 平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 41915316 6×100 平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 41915316

平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法d(Φmm)6 注文コード41915316 品番6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法d・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)6 長さ(mm)100 材質S45C タイプA種 種類平行ピンA種m6 寸法a(mm)約0.8 表面処理生地 寸法c(mm)約1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41915316 6×100 42147156 6×100 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする