印刷プレビュー

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

6.5×14×2.3 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41954087
※代表画像です
(13件の商品レビュー)
注文コード
41954087
品番
6.5×14×2.3
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥5,458
販売価格(税別)
¥5,054

 
お気に入りに追加
全部で  435  種類のバリエーションがあります
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
2.3
外径(Φmm)
14
材質
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
内径公差(mm)
+0.3
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 162

平均満足度:4.62  総レビュー件数:13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ポールの取付アンカー部に挿入

ポールに楕円穴が開いておりオールアンカー12Φでは抜けそうな感じがするため。これなら楕円部分も見えなくなり完璧です。

これは注文コード41954796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-24]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス

作業で大量に使用するので助かります。物もしっかりしていますので又、利用したいと思います。

これは注文コード42855522についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-20]

満足度:

用途: ボルト、ビスの下で使用

もう少し小分けして販売してもらえたらうれしいです。
使用には何も問題なし。

これは注文コード42855477についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-08]

満足度:

用途: 金具取り付け時

使いやすい。厚みがあって、締め付けが均等にかかるのでよい

これは注文コード42853535についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-02]

満足度:

用途: アイドラスプロケットのサポ−ト

アイドラスプロケットのベラリング受とコンベヤ−フレ−ムの補強ワッシャ−

これは注文コード41954394についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 協和設計 株式会社 様 [2018-03-20]

満足度:

用途: パイプの溶接キャップ

パイプの溶接用平キャップ、として使用しています。
センタ−の穴なしのタイプもあると任意の穴を開けて使用もできるので、
自分としては便利なのですが?・・・
モノタロ−さん検討お願いします

これは注文コード42856143についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-15]

満足度:

用途: 機器取付

何も問題なく使用しています。改善点もないと思います。

これは注文コード42853544についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-11]

満足度:

用途: 空調設備

いつも使用していています。
いつも安定感がありまた注文したいと思います。

これは注文コード42855093についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社中村設備 様 [2018-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。