LG-GT2100-L eGee Touch 防水スマートパッドロック ロジック 41962455

ロジック

eGee Touch 防水スマートパッドロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る
内容量1個 種別ロングシャックル 注文コード41962455 品番LG-GT2100-L
参考基準価格(税別)¥8,970
販売価格(税別)
8,890 /¥9,779 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)

多彩な解除方法から選べる屋外利用可能なハイセキュリティロック「防水スマートパドロック」
ワンタッチ!選べる解除方法
eGeeTouchスマート南京錠は多彩なロック解除方法をご利用いただけます。
・NFCスマートタグ
・スマートフォン
・スマートウォッチ
IP45防水機能
屋外使用を可能にした最先端のスマート南京錠です。
アクセス履歴閲覧機能「いつ」「どこで」「だれが」の履歴を確認することができます。
多彩な機能・iOSとAndroidのアプリケーション・Bluetooth接続・NFC接続・耐震機能・冷凍防止機・高度なセキュリティ・高度なセキュリティ・外部USB充電機能・防腐機能

用途ロッカー・バイクや自転車・フェンス・ガレージ etc 種別ロングシャックル 寸法(mm)シャックル直径:8、シャックル垂直クリアランス:66、シャックル水平クリアランス:20.6 シルバー 本体寸法(mm)118.0×50.8×32.4 本体質量(g)276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「eGee Touch 防水スマートパッドロック」をマイページのお気に入りへ追加しました。