※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41964027
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
生地
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41964027
M6
42090614
M6
ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品)
オチアイ
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました