印刷プレビュー

グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(小箱)

GTW-4 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41964562
※代表画像です
GTW-4 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41964562   GTW-4 グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41964562
商品レビューを投稿する
注文コード
41964562
品番
GTW-4
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥3,690

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
呼び
4
寸法C(mm)
(最大)10.3
材質
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ACP
形状
グリップ形止め輪
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
4
寸法l(mm)
8.4
寸法b(mm)
1.8
寸法do(mm)
1.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。